Melbye - Endefeste, EX hengeledning 3/4x25mm² - 2885501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 8...8 mm
Antall kabler - 4
Modell / utførelse - Isolert
Materiale - Stål/plast
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032979
Elnummer
2885501
Leverandørens varenummer
2885501
Typebeskrivelse
2885501
Kabeldiameter:
8...8 mm
Antall kabler:
4
Modell / utførelse:
Isolert
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Et Melbye-produkt
Oppdag Melbye-serien


