Melbye - Endefeste f/bæreline FRP - 2876456

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endefeste f/bæreline FRP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med løkke

  • Kabelmateriale - Rustfritt stål

  • Kabellengde - 0,6 m

  • Materiale låseanordning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713128745

Elnummer

2876456

Leverandørens varenummer

2876456

Typebeskrivelse

2876456

Endefeste:

Med løkke

Kabelmateriale:

Rustfritt stål

Kabellengde:

0,6 m

Materiale låseanordning:

Andre

Endefeste for 8-tallskabel er en kileavspenningsklemme.

Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 7,0 og 9,0mm.

Endefestet har:

Klembakker i kunststoff
Kilehus i galvanisert stål
600mm lang wire m/kause
3stk bolt/mutter (21mm)
MLT: 19,5kN
Stram mutrene til de 3 boltene med en 17 mm flatnøkkel til plastmutterne skjærer seg, og garanterer tilstrekkelig tetthet (minimum 35 N.m). Mutrene kan løsnes på et senere tidspunkt med en 21 mm fastnøkkel.