Melbye - Endefeste Fiberkabel m/600mm - 2885550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 9...9 mm
Antall kabler - 1
Modell / utførelse - Isolert
Materiale - Stål/plast
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701068718
Elnummer
2885550
Leverandørens varenummer
2885550
Typebeskrivelse
2885550
Kabeldiameter:
9...9 mm
Antall kabler:
1
Modell / utførelse:
Isolert
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Endefeste for 8-tallskabel er en kileavspenningsklemme.
Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 9mm.
Endefestet har:
Klembakker i kunststoff
Kilehus i aluminium
600mm lang wire med kause
MLT:19kN
Endefestet passer til 8-tallskabel med FRP bæreline på 9mm.
Endefestet har:
Klembakker i kunststoff
Kilehus i aluminium
600mm lang wire med kause
MLT:19kN


