Melbye - Endefeste for ADSS kabel 13,31-14,35mm - 2885561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 14,35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184524
Elnummer
2885561
Leverandørens varenummer
2885561
Typebeskrivelse
2885561
Kabeldiameter:
14,35 mm
Endefeste for ADSS kabel med diameter på 13,31-14,35mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i ekstra værutsatte områder.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 70m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med medfølgende kause.
Et Melbye-produkt
Oppdag Melbye-serien


