Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Endefeste m/wire for EX hengeledning 50 og 95mm² - 2885508

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endefeste m/wire for EX hengeledning 50 og 95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeldiameter - 12...12 mm

  • Antall kabler - 4

  • Modell / utførelse - Isolert

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701033037

Elnummer

2885508

Leverandørens varenummer

2885508

Typebeskrivelse

2885508

Kabeldiameter:

12...12 mm

Antall kabler:

4

Modell / utførelse:

Isolert

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Fleksibelt oppheng i korrosjonssikker wire gjør montasjen enkel. Opphenget er skånsomt mot EX-isolasjonen. Festet har kilevirkning. Ståldetaljer i varmforsinket utførelse. Klemmekropp i glassfylt polyamid. Skruer M10 varmforsinket.

Endefestene har avtagbar blindleder som fjernes ved bruk på 4-leder. Norm NEK 87.

Melbye

Et Melbye-produkt

Oppdag Melbye-serien