Melbye - Endefeste med wire oppheng 5x - 2885509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kabler - 5
Modell / utførelse - Isolert
Materiale - Stål/plast
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701361406
Elnummer
2885509
Leverandørens varenummer
2885509
Typebeskrivelse
2885509
Antall kabler:
5
Modell / utførelse:
Isolert
Materiale:
Stål/plast
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Svart
Endefeste med wire oppheng 5x25/50 for TXXI kabel