Melbye - Endefeste spiral GSDE 0600 - 2876455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med løkke
Type endetilkobling - Krok
Kabeldiameter - 6,5 mm
Tillatt nyttelast - 350 kg
Forriglingsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137839
Elnummer
2876455
Leverandørens varenummer
2876455
Typebeskrivelse
2876455
Endefeste:
Med løkke
Type endetilkobling:
Krok
Kabeldiameter:
6,5 mm
Tillatt nyttelast:
350 kg
Forriglingsmetode:
Andre
Kabellengde:
75 m
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 75m spennlengder.
Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med kause.
Kause bestilles separat. Elnr: 2876457


