Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Endehette 12mm svart, 100st/p - 2821529

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endehette 12mm svart, 100st/p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701197074

Elnummer

2821529

Leverandørens varenummer

2821529

Typebeskrivelse

2821529

Rørdiameter:

12 mm

Benyttes som midlertidig endebeskyttelse mot smuss, fukt og vann. Enten på installerte rør eller rør som lagres. Tres på rørenden, kan benyttes på nytt.