Melbye - Endehette Ø 15-5mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 16 mm
Indre diameter etter krymping - 5 mm
Med innvendig lim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008417
Elnummer
1166648
Leverandørens varenummer
1166648
Typebeskrivelse
Endehetter krymp
Type
Varmkrymp
Modell / utførelse
Middels tykk
Indre diameter før krymping
16 mm
Indre diameter etter krymping
5 mm
Med innvendig lim
Ja
Krympeforhold
3:1
Totallengde etter krymping
42 mm
Veggtykkelse etter krymping
3 mm
Driftstemperaturområde
-30...120 °C
Farge
Svart
Materiale
Polyolefin (PEX)
Halogenfri
Ja
Kan påtrykkes
Ja
Varmkrymp endehette for tetting av kabelender. Innvendig belagt med lim. UV-bestandig