Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Endehette 20mm svart, 50st/pk - 2821532

Melbye
KopierKopier
Melbye - Endehette 20mm svart, 50st/pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701230993

Elnummer

2821532

Leverandørens varenummer

2821532

Typebeskrivelse

2821532

Rørdiameter:

20 mm

Benyttes som midlertidig endebeskyttelse mot smuss, fukt og vann. Enten på installerte rør eller rør som lagres. Tres på rørenden, kan benyttes på nytt.