Melbye - Falldemperline Absorbica Y - 8883467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Materiale - Plast
Maks bæreevne - 130 kg
Vekt - 1343 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359274
Elnummer
8883467
Leverandørens varenummer
8883467
Typebeskrivelse
8883467
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Materiale:
Plast
Maks bæreevne:
130 kg
Vekt:
1343 g
Reservedel:
nei
Petzl falldemperliner er utstyrt med en liten energi-absorberende pose som tar opp energien ved et fall. Denne posen er designet for bremse energien gradvis, noe som gir en myk nedbremsing. Falldemperlinene fungerer når brukerne veier mellom 50kg og 130kg.


