Melbye - Farvannsskilt dobbel LS1 Livs - 2858176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Rød / hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701360454
Elnummer
2858176
Leverandørens varenummer
2858176
Typebeskrivelse
2858176
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Rød / hvit
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Folie
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Bredde:
2050 mm
Høyde:
1000 mm
Tykkelse:
3 mm
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Utdrag fra forskrift om farvannsskilt og navigasjonsrettninger:
Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS).
Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid.


