Melbye - Farvannsskilt dobbel LSO Livs - 2858175

Melbye
KopierKopier
Melbye - Farvannsskilt dobbel LSO Livs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Rød / hvit

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701360447

Elnummer

2858175

Leverandørens varenummer

2858175

Typebeskrivelse

2858175

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Rød / hvit

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Bredde:

1230 mm

Høyde:

600 mm

Tykkelse:

3 mm

Type feste:

Andre

Med montasjemateriell:

nei

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger"

Utdrag fra forskrift om farvannsskilt og navigasjonsrettninger:
Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS).

Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid.