Melbye - Farvannsskilt hovedskilt - 2858105

Melbye
KopierKopier
Melbye - Farvannsskilt hovedskilt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Rød / hvit

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701141756

Elnummer

2858105

Leverandørens varenummer

2858105

Typebeskrivelse

2858105

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Rød / hvit

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Kvadratisk

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Bredde:

1000 mm

Høyde:

1000 mm

Tykkelse:

3 mm

Med montasjemateriell:

nei

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger"

Utdrag fra forskrift om farvannsskilt og navigasjonsrettninger:
Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS).

Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid.