Melbye - Farvannsskilt hovedskilt - 2858106

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Rød / hvit

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701141763

Elnummer

2858106

Leverandørens varenummer

2858106

Typebeskrivelse

2858106

Materiale:

Aluminium

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Rød / hvit

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Kvadratisk

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Bredde:

1500 mm

Høyde:

1500 mm

Tykkelse:

3 mm

Med montasjemateriell:

nei

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger"

Utdrag fra forskrift om farvannsskilt og navigasjonsrettninger:
Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS).

Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid.