Melbye - Farvannsskilt underskilt - 2858114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701141848
Elnummer
2858114
Leverandørens varenummer
2858114
Typebeskrivelse
2858114
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
Ja
Bredde:
1000 mm
Høyde:
490 mm
Tykkelse:
3 mm
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Tekst avtales ved bestilling.


