Melbye - Farvannsskilt underskilt - 2858115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701141855
Elnummer
2858115
Leverandørens varenummer
2858115
Typebeskrivelse
2858115
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Form:
Rektangulær
Vannfast:
Ja
Bredde:
1500 mm
Høyde:
750 mm
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Tekst avtales ved bestilling.


