Melbye - Farvannsskilt underskilt - 2858116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Rød / hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701141862
Elnummer
2858116
Leverandørens varenummer
2858116
Typebeskrivelse
2858116
Materiale:
Aluminium
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Rød / hvit
Form:
Rektangulær
Vannfast:
Ja
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Bredde:
2000 mm
Høyde:
1000 mm
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger"
Tekst avtales ved bestilling.
Tekst avtales ved bestilling.


