Melbye - FASEJORDKLEMME - 2879202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 14 kA
For ledertverrsnitt - 10...95 mm²
Klemområde - 6...42 mm
Tilkoblingstype - Andre
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032092
Elnummer
2879202
Leverandørens varenummer
2879202
Typebeskrivelse
2879202
Maks. Kortslutningstrøm:
14 kA
For ledertverrsnitt:
10...95 mm²
Klemområde:
6...42 mm
Tilkoblingstype:
Andre
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Rotasjonsbeskyttelse:
Ja
Bruksområde:
Faseside


