Melbye - Faseklemme 24kA, NB2025BN - 2879571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 24 kA
For ledertverrsnitt - 120...120 mm²
Klemområde - 30...30 mm
Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift
Bruksområde - Faseside
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701175515
Elnummer
2879571
Leverandørens varenummer
2879571
Typebeskrivelse
2879571
Maks. Kortslutningstrøm:
24 kA
For ledertverrsnitt:
120...120 mm²
Klemområde:
30...30 mm
Tilkobling til betjeningstang:
Spindel med krysstift
Bruksområde:
Faseside
Faseklemme til bruk på line fra 5 til 32 mm, skinne opp til 32mm og kulebolt opp til Ø25mm (Ved Ø20mm kulebolt 20 kA/1s).
Klemmen er laget i kobberlegering som er fortinnet. Bayonetten er i galvanisert stål slik at den ikke ruster.
Klemmen er laget i kobberlegering som er fortinnet. Bayonetten er i galvanisert stål slik at den ikke ruster.