Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Faseklemme 784470S m/spindel - 28 792 38

Melbye
KopierKopier
Melbye - Faseklemme 784470S m/spindel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 14 kA

  • For ledertverrsnitt - 70...70 mm²

  • Klemområde - 30...30 mm

  • Tilkobling til betjeningstang - Spindel med krysstift

  • Bruksområde - Faseside

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701032115

Elnummer

2879238

Leverandørens varenummer

28 792 38

Typebeskrivelse

2879238

Maks. Kortslutningstrøm:

14 kA

For ledertverrsnitt:

70...70 mm²

Klemområde:

30...30 mm

Tilkobling til betjeningstang:

Spindel med krysstift

Bruksområde:

Faseside

Av Al-legering for bruk på aluminium liner med diameter 30mm.