Melbye - Fasemerking krymp Ø 40-12mm, LK 70 - 240 - 1166668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008608
Elnummer
1166668
Leverandørens varenummer
1166668
Typebeskrivelse
Fasemerking
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominellt tverrsnitt:
70...240 mm²
Lengde:
80 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


