Melbye - Fasemerking krymp Ø 22-6mm L1, LK 25 - 70 - 1166667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 22 mm
Indre diameter etter krymping - 6 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008592
Elnummer
1166667
Leverandørens varenummer
1166667
Typebeskrivelse
Fasemerking
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
22 mm
Indre diameter etter krymping:
6 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
4:1
Nominellt tverrsnitt:
25...70 mm²
Lengde:
50 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja