Melbye - Faseprøver 4-36kV 50Hz - TAG 5000S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 4...230 kV
Type indikering - Akustisk og optisk
Modell / utførelse - 1-polet
Frekvens - 50 Hz
Total lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184999
Elnummer
8880147
Leverandørens varenummer
TAG 5000S
Typebeskrivelse
8880147
Merkespenning:
4...230 kV
Type indikering:
Akustisk og optisk
Modell / utførelse:
1-polet
Frekvens:
50 Hz
Total lengde:
210 mm
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Konstruksjon:
Rett
Faseprøveren har en innebygd testkrets som tester batteritilkobling, de interne kretsene og terskelverdien.
Enheten har en autofunksjon som slår av enheten hvis det blir glemt.
Den har også en autofunksjon som gjør at enheten slår seg på ved berøring av spenningsførende hvis brukeren har glemt å skru på enheten.
TAG 5000S faseprøver kan brukes på alle typer 3-fase nett, fra 4 til 230 kV 50Hz. Ved bruk på innendørs anlegg må det brukes forlengelsesprober som er for 4-36kV 50Hz.
Leveres med tre forskjellige par antenner:
- 1 par 40 mm V-formet antenner
- 1 par 60 mm kroker
- 1 par rette antenner
Faseprøveren må brukes sammen med isolerte stenger som er tilpasset spenningsnivå. Passer betjeningsstenger med ABC hode.
Kan også brukes på andre betjeningstenger ved bruk av adapter.
Senderenheten (Grå) indikerer spenning ved lyd- og lyssignaler, den sender deretter informasjon om faserekkefølgen til mottakeren (hindringer som dører vegger o.l. vil ikke hindre signalene).
Mottakeren (Blå) måler fasevinkelen og sammenligner med mottatte signaler.
Kan brukes i all slags vær.
Rekkevidde i friluft minimum 25 m.
Faseprøveren leveres i beskyttelseskoffert.


