Melbye - Faseslange 26,5 kV med skjøt C4060308 - 8871223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 1370 mm
Bredde - 100 mm
For merkespenning opp til - 26500 V
Gjennomslagsikker til - 25,6 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701338095
Elnummer
8871223
Leverandørens varenummer
8871223
Typebeskrivelse
8871223
På rull:
nei
Lengde:
1370 mm
Bredde:
100 mm
For merkespenning opp til:
26500 V
Gjennomslagsikker til:
25,6 kV
Med sklisikkert belegg:
nei
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Benyttes primær i kombinasjon med Hanskemetoden og Isolerstangmetoden. Gummi produkt og har 3,8cm som innvendig diameter i fase delen og ikke i enden der man kan koble til en annen faseslange.


