Melbye - FF Høydejustering 445mm, 30mm - 2821376
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184944
Elnummer
2821376
Leverandørens varenummer
2821376
Typebeskrivelse
2821376
Justeringslengde for FF -brønn 30 mm høy. Kombiner de riktige lengdene med 4 hjørnestykker.


