Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - FF Høydejustering 675mm, 30mm - 2821378

Melbye
KopierKopier
Melbye - FF Høydejustering 675mm, 30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184968

Elnummer

2821378

Leverandørens varenummer

2821378

Typebeskrivelse

2821378

Justeringslengde for FF -brønn 30 mm høy. Kombiner de riktige lengdene med 4 hjørnestykker.