Melbye - FF122122 Komposittlokk A15 - 2821368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1348 mm
Bredde - 1348 mm
Høyde - 95 mm
Lasteklasse iht. EN 1433 - A-15
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701135786
Elnummer
2821368
Leverandørens varenummer
2821368
Typebeskrivelse
2821368
Lengde:
1348 mm
Bredde:
1348 mm
Høyde:
95 mm
Lasteklasse iht. EN 1433:
A-15
A15 kumlokk for kabelkum FF122122 er et 4-delt deksel hvor kumlokkene er laget av komposittmaterialet (GRP). Låsing skjer med slisseskrue, det er mulighet for å tilpasse skruen til prosjektet. Kumlokket har en integrert flyteramme på 65mm.
Egnet for område for fotgjengere og syklister
Egnet for område for fotgjengere og syklister


