Melbye - FF12267 Innerlokk-seksjon - 2821353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 1350 mm
Bredde - 805 mm
Belagt - nei
Med lokk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701146164
Elnummer
2821353
Leverandørens varenummer
2821353
Typebeskrivelse
2821353
Materiale:
Andre
Lengde:
1350 mm
Bredde:
805 mm
Belagt:
nei
Med lokk:
Ja
Materiale i lokk:
Andre
Med gitter:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Form tilkobling:
Rektangulær
Bredde, tilkobling:
675 mm
Lengde tilkobling:
1220 mm
Lasteklasse iht. EN 1433:
D-400
FF12267 innerlokk-seksjon er FF 12267 Brønnmodul med montert innerlokk.


