Melbye - FF12290 Brønnmodul D400 150mm - 2821360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701174082
Elnummer
2821360
Leverandørens varenummer
2821360
Typebeskrivelse
2821360
Brønnmodul D400 150 mm.
Høyde 150 mm. Indre mål = 1220 x 915 og ytre mål = 1325 x 1020 mm.
Modulen klikkes enkelt sammen med flere moduler inntil ønsket dybde for trekkekummen er oppnådd.
Meget lav vekt gjør at trekkekummen blir enkel å transportere og montere.
Halogenfri.
Høyde 150 mm. Indre mål = 1220 x 915 og ytre mål = 1325 x 1020 mm.
Modulen klikkes enkelt sammen med flere moduler inntil ønsket dybde for trekkekummen er oppnådd.
Meget lav vekt gjør at trekkekummen blir enkel å transportere og montere.
Halogenfri.


