Melbye - FF9060 Komposittlokk C250 - 2821344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1068 mm
Bredde - 763 mm
Høyde - 90 mm
Sammenlåsbar - Ja
Form tilkobling - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701141275
Elnummer
2821344
Leverandørens varenummer
2821344
Typebeskrivelse
2821344
Lengde:
1068 mm
Bredde:
763 mm
Høyde:
90 mm
Sammenlåsbar:
Ja
Form tilkobling:
Rektangulær
Lasteklasse iht. EN 1433:
C-250
Melbyes modulbaserte trekkekummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer.
Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belasting. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum.
Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie.
Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15, B125, C250 eller D400. FF9060 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet.
Tilgjengelige lokk for FF9060-Trekkekum:
A15 HDPE lokk, med flytende ramme. 1,5 tonn. B125 Støpejern med flytende ramme, 70 eller 120mm. 12,5 tonn. C250 Komposittlokk med flytende ramme 45mm, 25 tonn. D400* Støpejernslokk med flytende ramme 140mm. Overflate i støpejern. 40 tonn. * D400 kan overholdes dersom det brukes mager betong rundt kummen. Da skal det følges en egen installasjonsveiledning.
Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belasting. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum.
Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie.
Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15, B125, C250 eller D400. FF9060 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet.
Tilgjengelige lokk for FF9060-Trekkekum:
A15 HDPE lokk, med flytende ramme. 1,5 tonn. B125 Støpejern med flytende ramme, 70 eller 120mm. 12,5 tonn. C250 Komposittlokk med flytende ramme 45mm, 25 tonn. D400* Støpejernslokk med flytende ramme 140mm. Overflate i støpejern. 40 tonn. * D400 kan overholdes dersom det brukes mager betong rundt kummen. Da skal det følges en egen installasjonsveiledning.


