Melbye - FF9060 Støpejernslokk B125 - 2821343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Støpejern
Lengde - 1030 mm
Bredde - 700 mm
Høyde - 166 mm
Belagt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701125190
Elnummer
2821343
Leverandørens varenummer
2821343
Typebeskrivelse
2821343
Materiale:
Støpejern
Lengde:
1030 mm
Bredde:
700 mm
Høyde:
166 mm
Belagt:
nei
Med lokk:
Ja
Materiale i lokk:
Støpejern
Med gitter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Form tilkobling:
Rektangulær
Bredde, tilkobling:
610 mm
Lengde tilkobling:
950 mm
Lasteklasse iht. EN 1433:
B-125
Støpejernslokk B125, brukes i installasjoner som krever 12,5 tonn.


