Utgått

Melbye - FG-DROP PORT KIT 8-H 8X (3-7 MM) - 6917717

Melbye
KopierKopier
Melbye - FG-DROP PORT KIT 8-H 8X (3-7 MM)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 3...7 mm

  • Materiale - Gummi

  • Insats for kabelnippel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

FG-skjøteboks

EAN/GTIN

7070701094762

Elnummer

6917717

Leverandørens varenummer

6917717

Typebeskrivelse

Skjøteboks med tilbehør

Modell / utførelse:

Lukket

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

3...7 mm

Materiale:

Gummi

Insats for kabelnippel:

nei

Antall kabler:

1...8

Med strekkavlastning:

Ja

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge:

Blå

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Driftstemperaturområde:

-30...40 °C

FG-drop port kit 8-H, 8X (3-5 MM)