Melbye - FG-DROP PORT KIT 8-H 8X (4-8 MM) - 6917718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 4...6 mm
Materiale - Gummi
Insats for kabelnippel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
EAN/GTIN
7070701094779
Elnummer
6917718
Leverandørens varenummer
6917718
Typebeskrivelse
Skjøteboks med tilbehør
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
4...6 mm
Materiale:
Gummi
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
1...8
Med strekkavlastning:
Ja
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Blå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Driftstemperaturområde:
-30...40 °C


