Melbye - FG-PAKNING 2-H 2X (7-11 MM) - 6917706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 7...11 mm
Materiale - Gummi
Insats for kabelnippel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
FG-skjøteboks
EAN/GTIN
7070701094670
Elnummer
6917706
Leverandørens varenummer
6917706
Typebeskrivelse
Skjøteboks med tilbehør
Modell / utførelse:
Åpen
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
7...11 mm
Materiale:
Gummi
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
1...2
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Blå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Driftstemperaturområde:
-30...40 °C


