Melbye - FG-PAKNING BLIND BLINDPAKNING - 6917713
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
Materiale - Gummi
Insats for kabelnippel - nei
Antall kabler - 0...0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701094731
Elnummer
6917713
Leverandørens varenummer
6917713
Typebeskrivelse
Skjøteboks med tilbehør
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
Materiale:
Gummi
Insats for kabelnippel:
nei
Antall kabler:
0...0
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge:
Blå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Driftstemperaturområde:
-30...40 °C


