Melbye - Fiberboks FCS-4B 8F, 4xSC/8xL - 6923236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - SC
Farge - Grå
Kveileramme - nei
Utenpåliggende - Ja
Innfelt montasje - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701356730
Elnummer
6923236
Leverandørens varenummer
6923236
Typebeskrivelse
6923236
Type kontakt:
SC
Farge:
Grå
Kveileramme:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrue
RAL-nummer:
7035
Senterplate:
Ja
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Med strekkavlastning:
Ja
Uttaksretning:
Nedover
Støvbeskyttelseshette:
Lukker
Enhet bredde:
120 mm
Enhet dybde:
199 mm
Enhet høyde:
44 mm
Plass til 4 SC-simplex eller 4 LC-duplex adaptere.
Kan benyttes med PLC-splitter (1-8 splitter)
Leveres med:
Skjøtekassett for 8 fiber
Adapterholdere for 4xSC-simplex / 4xLC-duplex
Gummipakkninger
Festemateriell
PG-nippel og gummipakninger som passer til de fleste kabeldiametere, fibersnorer (patch) og fiberhaler (pigtails).
1xhovedport
4xdrop-port
Yttermål: 199x120x44mm.


