Utgått

Melbye - Fiberhale MM OM4 ST 1m - ENKEL FORPAKN.

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberhale MM OM4 ST 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Kategori - OM4

  • Type - Lederpigtail

  • Kjernetype - Kompakt leder

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701184494

Elnummer

6977433

Leverandørens varenummer

ENKEL FORPAKN.

Typebeskrivelse

6977433

Fibertype:

Multimode 50/125

Kategori:

OM4

Type:

Lederpigtail

Kjernetype:

Kompakt leder

Lengde:

1 m

Type kontakt:

ST

APC-utførelse:

nei

Farge:

Fiolett

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Fiberhale MM OM4 ST 1m, OM4 Lilla 900µm LSZH