Melbye - Fiberrør 12/10 mm grønn - 2821446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge på ytre kappe - Grønn
Ytre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701113586
Elnummer
2821446
Leverandørens varenummer
2821446
Typebeskrivelse
2821446
Indre diameter:
10 mm
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytre diameter:
12 mm
Tynnvegget fiberrør ofr sub-installering i større rør


