Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBB 2X20/16mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1500m/tr - 2821622

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB 2X20/16mm+søketråd Ø 0,8mm CU 1500m/tr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 16 mm

  • Antall glassfiberrør - 2

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Lakk toleranse - 22...42 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347325

Elnummer

2821622

Leverandørens varenummer

2821622

Typebeskrivelse

2821622

Indre diameter:

16 mm

Antall glassfiberrør:

2

Farge på ytre kappe:

Oransje

Ytre diameter:

20 mm

Lakk toleranse:

22...42 mm

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Under den ytre kappen ligger det en søkertråd/lyttetråd, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør.Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål.

Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.



Forlegning: Direkte nedgravd.