Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBB4 7/3,5mm Bunt HDPE 1000m/trm - 2821451

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBB4 7/3,5mm Bunt HDPE 1000m/trm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3,5 mm

  • Antall glassfiberrør - 4

  • Farge på ytre kappe - Hvit

  • Ytre diameter - 7 mm

  • Lakk toleranse - 16...16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701190525

Elnummer

2821451

Leverandørens varenummer

2821451

Typebeskrivelse

2821451

Indre diameter:

3,5 mm

Antall glassfiberrør:

4

Farge på ytre kappe:

Hvit

Ytre diameter:

7 mm

Lakk toleranse:

16...16 mm

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Forlegning: Direkte nedgravd