Melbye - Fiberrør DBB4 8/4mm Bunt - 2822232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4,4 mm
Antall glassfiberrør - 4
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701117270
Elnummer
2822232
Leverandørens varenummer
2822232
Typebeskrivelse
2822232
Indre diameter:
4,4 mm
Antall glassfiberrør:
4
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
8 mm
Lakk toleranse:
18...18 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd


