Melbye - Fiberrør DBS 14/10mm Orange H - 2821603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 1
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347134
Elnummer
2821603
Leverandørens varenummer
2821603
Typebeskrivelse
2821603
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
1
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
14 mm
Lakk toleranse:
14...14 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 14 mm og en indre diameter på 10 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: Direkte nedgravd.


