Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Blå HDPE Direkte jord 700m/trm - 2821424

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Blå HDPE Direkte jord 700m/trm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3,5 mm

  • Farge på ytre kappe - Blå

  • Ytre diameter - 7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701146027

Elnummer

2821424

Leverandørens varenummer

2821424

Typebeskrivelse

2821424

Indre diameter:

3,5 mm

Farge på ytre kappe:

Blå

Ytre diameter:

7 mm

Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 7 mm og en indre diameter på 3,5 mm.

Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.



Forlegning: direkte nedgravd.