Melbye - Fiberrør DBS 7/3,5mm Orange HDPE Direkte jord 700m/trm - 2821422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 7 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701146034
Elnummer
2821422
Leverandørens varenummer
2821422
Typebeskrivelse
2821422
Indre diameter:
3,5 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
7 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Tykkvegget fiberrør med en ytre diameter på 7 mm og en indre diameter på 3,5 mm.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.
Fiberrøret er produsert i HDPE, og har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Forlegning: direkte nedgravd.


