Melbye - Fiberrør ID 5/3.5mm Hvit LSZH - 2821900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 1
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701365510
Elnummer
2821900
Leverandørens varenummer
2821900
Typebeskrivelse
2821900
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
1
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
5 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Mikrorør med opptil 12 5/3.5 mm primærrør. Tillpasset for innstallasjon/innblåsing av blåsfiber (EPSU) og mikrokabel innendørs. Fiberrørene har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen.
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering.
ID4-ID12 har 2 stk strippesnorer for å enkelt åpne bundelen uten å skade rørene.
ID1 og ID2 har 1 strippesnor
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring
Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering.
ID4-ID12 har 2 stk strippesnorer for å enkelt åpne bundelen uten å skade rørene.
ID1 og ID2 har 1 strippesnor
Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring


