Melbye - Fiberrør ID/PE4 5/3,5mm Hvit - 2822206

Melbye
KopierKopier
Melbye - Fiberrør ID/PE4 5/3,5mm Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indre diameter - 3,5 mm

  • Farge på ytre kappe - Hvit

  • Ytre diameter - 5 mm

  • Lakk toleranse - 12,8...12,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701116044

Elnummer

2822206

Leverandørens varenummer

2822206

Typebeskrivelse

2822206

Indre diameter:

3,5 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Ytre diameter:

5 mm

Lakk toleranse:

12,8...12,8 mm

Mikrorør med opptil 12X 5/3.5mm primærrør. Tillpasset for innstallasjon/innblåsing av blåsfiber (EPSU) og mikrokabel innendørs. Fiberrørene har et indre silikonsjikt som er spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot fiberen og kabelen. Røret består av HDPE med en LSZH ytterkappe.

Alle rørene har individuell merking, for enkel identifisering

Forleggning: Innendørs på kabelstige, i rør eller åpent.
Bruksområde: Bredbåndsnett for bolig og næring