Melbye - Fiberrør 12/10 mm blå - 2821448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge på ytre kappe - Blå
Ytre diameter - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701113562
Elnummer
2821448
Leverandørens varenummer
2821448
Typebeskrivelse
2821448
Indre diameter:
10 mm
Farge på ytre kappe:
Blå
Ytre diameter:
12 mm
Tynnvegget fiberrør ofr sub-installering i større rør


