Melbye - Fiberrør 12/10mm grå - 2821449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Grå
Ytre diameter - 12 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701115993
Elnummer
2821449
Leverandørens varenummer
2821449
Typebeskrivelse
2821449
Indre diameter:
10 mm
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Grå
Ytre diameter:
12 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Primærrørene er konstruert som et lavfriksjonsrør, og har et indre lag av spesielt utviklet materiale for å redusere friksjon mot kabelen. Kan leveres med utvendig diameter 5 mm, 7 mm, 10 mm eller 12 mm og i en rekke farger. Legging: For innblåsing i lavfriksjonskanalisasjon. Før innblåsing må rørene trykksettes for ikke å bli skadet. Bruksområde: Som kanalisasjon i transport- og aksessnett Konstruksjon: 5 mm, 7 mm, 10 mm eller 12 mm HDPE rør med et intern lag av lav friksjonsmateriale.


