Melbye - Fiberrør DBB 2x14/10mm Orang - 2821606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Antall glassfiberrør - 2
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701347165
Elnummer
2821606
Leverandørens varenummer
2821606
Typebeskrivelse
2821606
Indre diameter:
10 mm
Antall glassfiberrør:
2
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
14 mm
Lakk toleranse:
16...30 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Forlegning: Direkte nedgravd